Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer Rust Stop
Protezione attiva contro la corrosione per superfici metalliche applicabile con pennello
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ottima protezione contro la corrosione
- Soddisfa i requisiti anticorrosione della categoria C3 "high" in conformità allo standard DIN EN ISO 12944
- Circa 500 ore in conformità allo standard DIN EN ISO 9227
- Resistente ad acqua dolce e salata e a molte sostanze chimiche
Ad asciugatura rapida
- I materiali trattati possono essere utilizzati e trasportati in tempi rapidi
- Ideale come rivestimento di trasporto nelle costruzioni in acciaio
Sovraverniciabile
Resistenza termica a breve termine fino a +120 °C
Conforme a VOC
- Basso contenuto di solventi
- Conforme al massimo contenuto di VOC specificato nella direttiva VOC (1999/13/CE)
Nota: Può essere rivestito con i principali prodotti da verniciatura disponibili in commercio, come indicato nella tabella (vedere scheda tecnica)
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Primer anticorrosione per costruzione di veicoli, costruzione navale, costruzioni in metallo e acciaio, produzione di utensili, costruzione di ponti, costruzione di serbatoi, costruzione di gasdotti, costruzione di contenitori, agricoltura e silvicoltura, gestione municipale, costruzione di macchinari, ecc.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Rimuovere la ruggine, la vernice e lo sporco con una spazzola metallica, un raschietto o un utensile simile. Mescolare il prodotto prima dell'uso. Applicare due mani a circa un'ora di distanza.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.