Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fondo riempitivo bicomponente Multi-Fill
Fondo riempitivo epossidico bicomponente per un'applicazione estremamente sicura su metalli, superfici anodizzate e GFRP.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottime proprietà di adesione e protezione contro la corrosione su lamiere grezze
Eccellente azione isolante
Stuccabile
Lungo tempo di applicazione
Circa 4 giorni a 20°C
Copribile bagnato su bagnato
Nessuna carteggiatura intermedia necessaria una volta levigato con finitura opaca
Non può essere utilizzato su primer acidi. È necessario osservare i tempi di essiccazione in caso d'impiego con stucchi spray PE. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello. Utilizzabile esclusivamente da professionisti qualificati.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Ritocchi e verniciatura di parti
Superfici:
- Lamiera di acciaio nuda
- Lamiera di acciaio zincata
- Alluminio, alluminio anodizzato
- Stucco UP
- Vernici vecchie
- Materiali GRFP: Non utilizzare Multi-Fill bicomponente con primer acidi.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Carteggiare leggermente le superfici problematiche. Agitare bene la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso. Estrarre il pulsante (rosso) dal coperchio, posizionarlo sul perno alla base della bomboletta e attivarlo premendo. Rimuovere il pulsante e gettarlo. Agitare di nuovo la bomboletta dopo l'uso. Applicare 2-3 passate di spray (70 µm) a una distanza di 20-30 cm. Rispettare il tempo di appassimento (5-15 minuti). Verniciabile con tutti i top coat comuni.
Tempi di essiccazione
- Essiccazione all'aria: 24 ore/20 °C
- Essiccazione IR: 70 minuti/60 °C
- Essiccazione a forno: 30 minuti/60 °C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.