Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fondo riempitivo bicomponente RAPID
Fondo riempitivo universale bicomponente per riparare superfici piccole e medie su lamiere in acciaio lucido, fondi UP e vecchia vernice.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per la riparazione di piccoli danni
- Si asciuga rapidamente, facile da carteggiare e poco viscoso
- Applicabile con strati di spessore elevato
- Ottime proprietà anticorrosive
- Rilavorabile bagnato su bagnato (nessuna carteggiatura intermedia necessaria)
È necessario osservare i tempi di essiccazione in caso d'impiego con stucchi spray PE. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Poiché il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o funge da servizio di consulenza, non si assume alcuna responsabilità, tranne nel caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Per il pretrattamento universale di lamiere di acciaio nude e zincate, stucco UP pulito e levigato e vecchie vernici.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Carteggiare leggermente le superfici problematiche. Agitare bene la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso. Estrarre il pulsante (rosso) dal coperchio, posizionarlo sul perno alla base della bomboletta e attivarlo premendo. Rimuovere il pulsante e gettarlo. Agitare di nuovo la bomboletta dopo l'uso. Applicare 2-3 passate di spray (70 µm) a una distanza di 20-30 cm. Rispettare il tempo di appassimento (10-15 minuti). Verniciabile con tutti i top coat comuni. Tempo di applicazione: Max. 24 ore. Tempi di essiccazione Essiccazione all'aria: 60 minuti/20 °C Essiccazione IR: 10 minuti/60 °C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.