Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fondo riempitivo spray
Fondo ad alto potere riempitivo e anticorrosivo per superfici metalliche.
- Contenuto: 400 ml
- Colore: Grigio
- Tempo di essiccazione: 25 min
- Tempo fuori polvere min: 8 min
- Tempo fuori polvere max: 10 min
- Tempo di evaporazione min: 1 h
- Fuori tatto dopo: 20 min
- Sovraverniciabile dopo: 15 min
- Densità: 0,93 g/cm³
- Resistenza temperatura max: 110 °C
- Resa min (superficie): 1 m²
- Tempo di stoccaggio da produzione: 60 Mesi
- Resa max (superficie): 1.5 m²
- Concentrazione VOC (CH): 692 g/l
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellenti proprietà di adesione
- Aderisce all'alluminio, alla lamiera nuda e zincata, alla vernice vecchia, ecc.
- Utilizzabile anche in abbinamento ai sigillanti a base PU e MS-Polymer
Protezione duratura contro la corrosione
Essiccazione rapida
Eccellente comportamento elastico e aggrappante
Resistente al calore fino a 110°C
Molto facile da carteggiare
Conforme a VOC
- Basso contenuto di solventi
- Conforme al contenuto di VOC massimo specificato nella direttiva VOC (1999/13/CE)
Può essere utilizzato su superfici zincate e zincate a caldo dopo il pretrattamento con un pulitore per zinco in determinate condizioni. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per la riparazione professionale di piccole irregolarità, graffi e segni di levigatura (ritocchi, riparazioni post-incidente, riparazioni della carrozzeria, verniciatura, ecc.).
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Carteggiare leggermente le superfici problematiche. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Applicare la prima mano in uno strato sottile. Rispettare i tempi di appassimento. Verniciabile dopo circa 15 minuti con tutti i sistemi di verniciatura tradizionale: monocomponente, bicomponente e top coat a base acqua.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.