Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fondo riempitivo spray

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fondo riempitivo spray

Fondo ad alto potere riempitivo e anticorrosivo per superfici metalliche.

  • Contenuto: 400 ml
  • Colore: Grigio
  • Tempo di essiccazione: 25 min
  • Tempo fuori polvere min: 8 min
  • Tempo fuori polvere max: 10 min
  • Tempo di evaporazione min: 1 h
  • Fuori tatto dopo: 20 min
  • Sovraverniciabile dopo: 15 min
  • Densità: 0,93 g/cm³
  • Resistenza temperatura max: 110 °C
  • Resa min (superficie): 1 m²
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 60 Mesi
  • Resa max (superficie): 1.5 m²
  • Concentrazione VOC (CH): 692 g/l
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Spesso acquistato insieme a
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Rotoli carta

Rotoli carta

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Connettore di testa isolato, "Easy entry"

Connettore di testa isolato, "Easy entry"

Nastro sigillafiletti in PFTE

Nastro sigillafiletti in PFTE

Portafusibile componibile

Portafusibile componibile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Sigillante acrilico

Sigillante acrilico

Cercafughe Plus

Cercafughe Plus

Base autoadesiva

Base autoadesiva

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Adesivo universale Extra

Adesivo universale Extra

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Colla PUR in sistema di dosaggio, trasparente

Colla PUR in sistema di dosaggio, trasparente

Cacciavite a taglio con calotta di percussione con lama esagonale

Cacciavite a taglio con calotta di percussione con lama esagonale

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Rullino VELOUR

Rullino VELOUR

Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 500

Lubrificante adesivo HHS® 500

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Morsetto per fune d' acciaio con cavallotto a U

Morsetto per fune d' acciaio con cavallotto a U

Chiave a bussola da 1/2, metrica

Chiave a bussola da 1/2, metrica

Capicorda di potenza da pinzare

Capicorda di potenza da pinzare

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Assortimento di chiavi combinate, tipo corto

Assortimento di chiavi combinate, tipo corto

Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

Tassello in nylon con pitoneria con gancio

Tassello in nylon con pitoneria con gancio

Adesivo per cristalli/parabrezza Cargo

Adesivo per cristalli/parabrezza Cargo

Vernice spray  acrilica a base solvente

Vernice spray acrilica a base solvente

Adesivo strutturale MS Hightack

Adesivo strutturale MS Hightack

Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER PEN+

Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER PEN+

Spina con uscita assiale

Spina con uscita assiale

Detergente Industry Clean

Detergente Industry Clean

Filtro combinato ABEK1HgP3 RD Per la protezione delle vie respiratorie serie 175

Filtro combinato ABEK1HgP3 RD Per la protezione delle vie respiratorie serie 175

Detergente per cerchioni

Detergente per cerchioni

Vernice spray Quattro

Vernice spray Quattro

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra