Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fondo riempitivo
Protezione attiva contro la corrosione con eccellenti proprietà di riempimento per superfici metalliche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fondo riempitivo ad asciugatura rapida con protezione attiva contro la corrosione per rivestimenti superficiali ottimali
Varietà di sfumature di colore
- Eccellente copertura in tempi brevi con un consumo minimo
- Ottimo per la preparazione del supporto a lavori di verniciatura
Eccellenti proprietà adesive per l'impiego in combinazione di sigillanti PU e MS-Polymer
Ottima capacità di riempimento
Per compensare danni minori e segni di carteggiatura.
Resistente a temperature fino a 110°C
Molto facile da carteggiare
Conforme a VOC
- Basso contenuto di solventi
- Conforme al contenuto di VOC massimo specificato nella direttiva VOC (1999/13/CE)
Dopo l'uso, capovolgere la bombola e spruzzare fino a svuotare la valvola.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Riparazione di parti, riparazioni post-incidente, riparazioni della carrozzeria, verniciatura.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Carteggiare leggermente, se necessario. Agitare bene prima dell'uso. Applicare la prima mano in uno strato sottile. Attenersi ai tempi di essicazione. Tempo di asciugatura 20 minuti, può essere verniciato dopo circa 8-12 minuti con tutti i sistemi di verniciatura tradizionali: monocomponente, bicomponente e a base acquosa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.