Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer-riempitivo
Protezione contro la corrosione attiva con eccellenti proprietà di riempimento per superfici metalliche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Stucco primer ad asciugatura rapida con protezione attiva contro la corrosione per rivestimenti superficiali ottimali
Varietà di sfumature di colore
- Copertura perfetta in breve tempo con consumo minimo
- Ottimo accumulo del rivestimento superiore
Eccellenti proprietà adesive, anche in combinazione con sigillanti a base PU e polimero MS
Eccellente capacità di riempimento
Correzione semplice di danni minori e segni di carteggiatura
Resistenza al calore fino a 110°C
Molto facile da levigare
Conforme a VOC
- Basso contenuto di solventi
- Conforme al massimo contenuto di VOC specificato nella direttiva VOC (1999/13/CE)
Non eseguire rilavorazioni con prodotti in poliestere. Solo per l'uso da parte di specialisti. Indossare un facciale filtrante adatto. Rispetta l'ambiente: i prodotti sono al 100% privi di metalli pesanti nocivi.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Riparazione di parti, riparazioni post-incidente, riparazioni della carrozzeria, verniciatura.
Il materiale di base deve essere asciutto e privo di grasso. Carteggiare leggermente le superfici problematiche. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Applicare la prima mano in uno strato sottile. Rispettare i tempi di appassimento. Tempo di asciugatura 20 minuti, verniciabile dopo circa 8-12 minuti con tutti i sistemi di verniciatura tradizionale: monocomponente, a 2 componenti e top coat a base acqua.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.