Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fondo riempitivo
Fondo riempitivo - 1
Fondo riempitivo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fondo riempitivo

Protezione attiva contro la corrosione con eccellenti proprietà di riempimento per superfici metalliche

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Fondo riempitivo ad asciugatura rapida con protezione attiva contro la corrosione per rivestimenti superficiali ottimali



Varietà di sfumature di colore


  • Eccellente copertura in tempi brevi con un consumo minimo

  • Ottimo per la preparazione del supporto a lavori di verniciatura


Eccellenti proprietà adesive per l'impiego in combinazione di sigillanti PU e MS-Polymer



Ottima capacità di riempimento


Per compensare danni minori e segni di carteggiatura.



Resistente a temperature fino a 110°C



Molto facile da carteggiare



Conforme a VOC


  • Basso contenuto di solventi

  • Conforme al contenuto di VOC massimo specificato nella direttiva VOC (1999/13/CE)
Indicazione

Dopo l'uso, capovolgere la bombola e spruzzare fino a svuotare la valvola.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.