Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fondo riempitivo
Fondo riempitivo - 1
Fondo riempitivo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fondo riempitivo

Protezione attiva contro la corrosione con eccellenti proprietà di riempimento per superfici metalliche

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fondo riempitivo ad asciugatura rapida con protezione attiva contro la corrosione per rivestimenti superficiali ottimali



Varietà di sfumature di colore


  • Eccellente copertura in tempi brevi con un consumo minimo

  • Ottimo per la preparazione del supporto a lavori di verniciatura


Eccellenti proprietà adesive per l'impiego in combinazione di sigillanti PU e MS-Polymer



Ottima capacità di riempimento


Per compensare danni minori e segni di carteggiatura.



Resistente a temperature fino a 110°C



Molto facile da carteggiare



Conforme a VOC


  • Basso contenuto di solventi

  • Conforme al contenuto di VOC massimo specificato nella direttiva VOC (1999/13/CE)
Indicazione

Dopo l'uso, capovolgere la bombola e spruzzare fino a svuotare la valvola.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.