Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Forbice tacca spelafili inox ULTIMATE
- Lunghezza: 150 mm
- Capacità di taglio con sezione trasversale filo in alluminio/rame max: 35 mm²
- Materiale: Acciaio inossidabile AISI 420
- Materiale del manico: Plastica a 2 componente
- Superficie: Aspetto dell'acciaio inossidabile A2
- Peso prodotto (per pezzo): 90 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lame in acciaio inox con tacche spelafili
- Lama con profilo zigrinato per un' aderenza migliore del cavo
- Manici bicomponenti
- Battuta salvamano contro pizzicamento involontario
- Incavo per la crimpatura di tubetti terminali con una sezione da 0,5 a 4 mm2
- MADE IN ITALY
Attenzione: Non idoneo per lavori sotto tensione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.