Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cazzuolino punta tonda
Con manico bicomponente
- Materiale della lama: Acciaio C60
- Lunghezza foglio: 140 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Impugnatura
- anima in polipropilene nera, superficie di contatto in gomma morbida antiscivolo
- con salvadito
Massima resistenza agli urti accidentali, temperature (da -60°C a+180°C) e agli agenti atmosferici
Lama
Robusta e flessibile saldatura in microfusione antirottura antiscivolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.