Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Frenafiletti a resistenza media
Frenafiletti e sigillante rimovibile: sistema di rilascio con una mano sola
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Incollaggio a media resistenza
Può essere rimosso utilizzando strumenti normali
Può essere applicato anche su superfici passivate e in acciaio inossidabile
Nessun bisogno di acceleratori o attivatori
Eccellente resistenza termica e chimica
Prodotti universali con un'ampia gamma di applicazioni
Impedisce il distacco in seguito, ad esempio, a vibrazioni o urti
La tenuta è pari a un frenafiletti meccanico, ad esempio:
Elevata resistenza
Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti (vedere tabella delle resistenze)
Senza silicone, privo di solventi e oli
Sistema DOS:
- Pratico sistema di dosaggio ad una mano grazie alla chiusura intelligente
Una mano rimane sempre libera.
- Sistema di erogazione regolabile di continuo
L'erogazione può essere regolata per soddisfare le varie applicazioni, e per mantenere al minimo i consumi e i costi.
- Nessun residuo di materiale nel canale di erogazione
Costi ottimizzati grazie al completo svuotamento del flacone, senza lasciare residui di prodotto all'interno
Le seguenti materie plastiche possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate.


Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Per la ritenzione, il fissaggio e la sigillatura a media resistenza di connessioni filettate come viti, perni filettati, dadi e tappi filettati, che si suppone possano essere rimossi con strumenti normali. Il frenafiletti a media resistenza è destinato all'uso nell'industria automobilistica e dei veicoli commerciali, nella lavorazione di metalli e utensili, nell'ingegneria navale e meccanica, nella costruzione di motori, nonché nella costruzione di componenti elettrici ed elettronici.
Questa plastica liquida si polimerizza quando viene a contatto con il metallo in assenza di ossigeno. Le superfici di contatto devono essere asciutte, prive di polvere e grasso. Inumidire sufficientemente le superfici adesive e unirle immediatamente.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.