Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Frenafiletti ad alta resistenza
Frenafiletti robusto e sigillante rimovibile: sistema di rilascio con una mano sola
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Incollaggio ad alta resistenza
- Rimovibile solo con il riscaldamento a > 250°C
Adatto ai collegamenti a vite esposti a forti sollecitazioni
- Si ottiene una tenuta al 100 %, non sono necessarie ulteriori parti di fissaggio
- Protegge dalla corrosione dovuta all'attrito e dalla ruggine
Eccellente resistenza termica e chimica
Prodotti universali con un'ampia gamma di applicazioni
Impedisce il distacco in seguito, ad esempio, a vibrazioni o urti
La tenuta è pari a un frenafiletti meccanico, ad esempio:
Elevata resistenza
Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti (vedere tabella delle resistenze)
Senza silicone, privo di solventi e oli
Sistema DOS:
- Pratico sistema di dosaggio ad una mano grazie alla chiusura intelligente
Una mano rimane sempre libera.
- Sistema di erogazione regolabile di continuo
L'erogazione può essere regolata per soddisfare le varie applicazioni, e per mantenere al minimo i consumi e i costi.
- Nessun residuo di materiale nel canale di erogazione
Costi ottimizzati grazie al completo svuotamento del flacone, senza lasciare residui di prodotto all'interno
Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile
Le seguenti materie plastiche possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate.
Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi comunque ogni responsabilità riconducibile al suo impiego. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Per assicurare, fissare e sigillare connessioni filettate come bulloni, perni filettati, dadi, tappi filettati, inserti filettati, cuscinetti a sfere e a rulli, che normalmente non devono più essere staccati. Il frenafiletti ad alta resistenza è destinato all'uso nell'industria automobilistica e dei veicoli commerciali, nella lavorazione di metalli e utensili, nell'ingegneria navale e meccanica, nella costruzione di motori, nonché nella costruzione di componenti elettrici ed elettronici.
Questa plastica liquida si polimerizza quando viene a contatto con il metallo in assenza di ossigeno. Le superfici di contatto devono essere asciutte, prive di polvere e grasso. Inumidire a sufficienza le superfici adesive e unirle immediatamente.
Per ulteriori informazioni, consultare i dettagli tecnici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.