Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Frenafiletti ad alta resistenza

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Frenafiletti ad alta resistenza

Frenafiletti robusto e sigillante rimovibile: sistema di rilascio con una mano sola

  • Base chimica: Estere dell'acido dimetacrilico
  • Colore: Verde fluorescente
  • Condizioni per densità: 1,11 g/cm³ / conforme a DIN EN ISO 2811-1
  • Condizioni per viscosità min/max: 500-900 mPas / a 25°C, Brookfield RVT, girante 2/20 giri/min
  • Per filettatura max: M25
  • Capacità di riempimento max: 0,15 mm
  • Resistenza min/max iniziale: 5-15 min
  • Resistenza funzionale min/max: 1-3 h
  • Resistenza finale min/max: 3 h-6 h
  • Condizioni per resistenza a pressione e taglio min/max: 15-30 N/mm² / conforme alla norma ISO 10123
  • Forza di rottura min/max: 30-60 Nm
  • Condizioni per forza di rottura: DIN EN 15865
  • Coppia prevalente min/max: 10-30 Nm
  • Condizioni per coppia prevalente: DIN EN 15865
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 35 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -55 a 150 °C
  • Punto di infiammabilità min: 100 °C
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 18 Mesi / a temperatura ambiente
  • Senza silicone: Sì
  • Senza solventi: Sì
  • Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa: Esclusione di ossigeno e contatto con metallo (ioni di ferro o rame)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Frenafiletti a resistenza media

Frenafiletti a resistenza media

Sigillante per filettature e tubi a media resistenza

Sigillante per filettature e tubi a media resistenza

Fermo cuscinetti ad alta resistenza

Fermo cuscinetti ad alta resistenza

Adesivo superrapido Klebfix

Adesivo superrapido Klebfix

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Adesivo superrapido Klebfix GEL

Adesivo superrapido Klebfix GEL

Sigillante per tubi e filettature a bassa resistenza con PTFE

Sigillante per tubi e filettature a bassa resistenza con PTFE

Detergente per freni

Detergente per freni

Nastro sigillafiletti in PFTE

Nastro sigillafiletti in PFTE

Sigillante per flange bassa resistenza

Sigillante per flange bassa resistenza

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vernice spray, elevata lucentezza

Vernice spray, elevata lucentezza

Detergente Industry Clean

Detergente Industry Clean

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Olio per manutenzione multiuso

Olio per manutenzione multiuso

Sigillante idraulico a bassa resistenza

Sigillante idraulico a bassa resistenza

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Adesivo superrapido Klebfix Easy Pen

Adesivo superrapido Klebfix Easy Pen

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vernice spray, opaca

Vernice spray, opaca

Sigillante a base di silicone Silicone Super RTV

Sigillante a base di silicone Silicone Super RTV

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Sigillante per flange media resistenza

Sigillante per flange media resistenza

Silicone spray

Silicone spray

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Primer antiruggine Roststop Roststop

Primer antiruggine Roststop Roststop

Pasta al rame CU 800

Pasta al rame CU 800

Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 500

Lubrificante adesivo HHS® 500

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Adesivo universale Extra

Adesivo universale Extra

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Protettivo zincante METAL-ZINCO

Protettivo zincante METAL-ZINCO

Fascetta con linguetta metallica

Fascetta con linguetta metallica

Pila a bottone al litio da 3 V

Pila a bottone al litio da 3 V

Zinco spray

Zinco spray

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Chiave fissa a due bocche aperte, metrica con due misure per chiave

Chiave fissa a due bocche aperte, metrica con due misure per chiave

Forbice inox ROBUST

Forbice inox ROBUST

Guanto di protezione Protect

Guanto di protezione Protect

Disco da taglio Longlife Per acciaio

Disco da taglio Longlife Per acciaio

Guanto di protezione Profi

Guanto di protezione Profi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Detergente igienizzante abitacolo spray

Detergente igienizzante abitacolo spray

Spesso acquistato insieme a
Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Rotoli carta

Rotoli carta

Grasso vaselina

Grasso vaselina

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Detergente bicomponente  CARGOWASH 2

Detergente bicomponente CARGOWASH 2

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rotolo di tela abrasiva Per sistema di srotolamento ORSY<SUP>®</SUP>10

Rotolo di tela abrasiva Per sistema di srotolamento ORSY®10

Pasta al rame CU 800

Pasta al rame CU 800

Tuta di protezione TYVEK<SUP>®</SUP> 500 Xpert

Tuta di protezione TYVEK® 500 Xpert

Ruote lamellari in corindone sintetico

Ruote lamellari in corindone sintetico

Salviette detergenti universali

Salviette detergenti universali

Guarnizione chimica Super RTV Silicone

Guarnizione chimica Super RTV Silicone

Panno per pulizia multiuso

Panno per pulizia multiuso

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Pasta lavamani con abrasivo minerale

Pasta lavamani con abrasivo minerale

Spazzola a tazza per smerigliatrice angolare TIPO ROBUSTO

Spazzola a tazza per smerigliatrice angolare TIPO ROBUSTO

Facciale filtrante FFP3 V CARBON NR

Facciale filtrante FFP3 V CARBON NR

Guanto resistente al taglio W-110 Level B

Guanto resistente al taglio W-110 Level B

Occhiali di protezione CEPHEUS<SUP>®</SUP>

Occhiali di protezione CEPHEUS®

Abrasivo in nylon, grana molto fine A

Abrasivo in nylon, grana molto fine A

Sigillante per motori, Silicone Special 250

Sigillante per motori, Silicone Special 250

Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto