Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Frenafiletti ad alta resistenza
Frenafiletti ad alta resistenza - 1
Frenafiletti ad alta resistenza - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Frenafiletti ad alta resistenza

Frenafiletti robusto e sigillante rimovibile: sistema di rilascio con una mano sola

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Incollaggio ad alta resistenza


  • Rimovibile solo con il riscaldamento a > 250°C


Adatto ai collegamenti a vite esposti a forti sollecitazioni


  • Si ottiene una tenuta al 100 %, non sono necessarie ulteriori parti di fissaggio

  • Protegge dalla corrosione dovuta all'attrito e dalla ruggine


Eccellente resistenza termica e chimica


Prodotti universali con un'ampia gamma di applicazioni



Impedisce il distacco in seguito, ad esempio, a vibrazioni o urti


La tenuta è pari a un frenafiletti meccanico, ad esempio:



Elevata resistenza


Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti (vedere tabella delle resistenze)



Senza silicone, privo di solventi e oli



Sistema DOS:


  • Pratico sistema di dosaggio ad una mano grazie alla chiusura intelligente

Una mano rimane sempre libera.


  • Sistema di erogazione regolabile di continuo

L'erogazione può essere regolata per soddisfare le varie applicazioni, e per mantenere al minimo i consumi e i costi.


  • Nessun residuo di materiale nel canale di erogazione

Costi ottimizzati grazie al completo svuotamento del flacone, senza lasciare residui di prodotto all'interno

Prova di prestazioni

Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile

Indicazione

Le seguenti materie plastiche possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate.

Area di applicazione

Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi comunque ogni responsabilità riconducibile al suo impiego. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!