Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schermo freno al vapore ROOF VAPO SL 150
Schermo freno al vapore per la posa sul lato caldo della copertura o della parete
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Schermo per il controllo della diffusione del vapore, previene la formazione di condensa all’interno del materiale isolante
- Composizione a tre strati basata su un tessuto non tessuto di polipropilene
- Arresta dall’interno le fuoriuscite d’aria ed evita le perdite di calore favorendo il risparmio energetico
- Disponibile anche nella versione 2SK, con doppio nastro adesivo integrato nella zona di sormonto per una perfetta tenuta ermetica
Si raccomanda di sigillare accuratamente tutti i sormonti e le connessioni dello schermo al vapore al fine di garantire una perfetta tenuta ermetica sull’intera superficie
- Il telo freno al vapore ROOF VAPO SL-150 deve essere posato sotto all’isolante termico, sempre sul lato caldo (interno), trasversalmente o parallelamente rispetto alle travi. In caso di posa parallela, le giunzioni dei teli devono essere sempre effettuate in corrispondenza di un travetto o supporto solido
- Fissare i teli tramite graffe o chiodi, sovrapporli tra loro di 10 cm min. e sigillare le sovrapposizioni con i nastri adesivi della linea Eurasol®: Eurasol® Art. 0992700050, Eurasol® P Art. 0992810060, ecc.
- Nei punti di raccordo tra il freno al vapore e la muratura, lasciare un lembo di 20 cm ed incollarlo applicando la colla di giunzione ALL-IN-ONE Art.0893700111
- In corrispondenza di aperture od interruzioni presenti sul tetto (camini, lucernari, ecc.), tagliare il telo e posizionarlo in modo tale da impedire la fuoriuscita dell’aria. Circondare l’elemento con il telo ed innalzarlo sui lati, incollare e sigillare i raccordi con i nastri adesivi della linea Eurasol® (vedi sopra) per ripristinare la corretta tenuta ermetica
- Al momento della posa verificare attentamente che il telo sia in perfette condizioni e che non siano presenti danni di alcun tipo (tagli, abrasioni, ecc.)
- La posa della coibentazione deve essere eseguita al massimo entro 3 mesi dalla posa del telo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.