Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barriera al vapore in PE
Freno/barriera al vapore in PE per l’impiego nelle lavorazioni di massetti.
- Peso per m²: 188 g
- Lunghezza rotolo: 25 m
- Larghezza rotolo: 1 m
- Superficie: 100 m²
- Numero rotoli per pallet: 46 PZ
- Materiale: PE - Polietilene
- Resistenza temperatura min/max: 80 a -40 °C
- Potere elastico: 250 %
- Colore: Blu
- Larghezza: 4 m
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Reazione al fuoco in classe E (in precedenza B2)
Questo freno al vapore non è stabilizzato contro i raggi UV. Questo fattore deve essere tenuto in considerazione durante lo stoccaggio, la lavorazione e l'utilizzo. In fase di incollaggio dei giunti e dei raccordi, le superfici da incollare devono essere prive di grasso, tensioni e polvere (ad esempio con art. n. 0899800880).
Per motivi di produzione, sui freni al vapore PE possono essere presenti depositi quali distaccanti.
Solo per applicazioni sull'intera superficie su superfici resistenti alla compressione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.