Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP® Thermo Vario SD
Freno al vapore a diffusione variabile che sfrutta i vantaggi della tecnologia poliestere
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
WÜTOP Thermo Vario SD è un freno al vapore che si adatta al grado di umidità, permeabile al vapore e a tenuta d'aria, concepito per la ristrutturazione di vecchi edifici, finiture interne e conversioni di sottotetti. In combinazione con le membrane traspiranti WÜTOP e i nastri adesivi EURASOL, può essere utilizzato per creare moderne strutture a tenuta d'aria e antivento.
Sicurezza
Il poliestere è un materiale estremamente resistente agli agenti atmosferici, garantisce un alto grado di protezione dai raggi UV ed è resistente alle alte temperature fino a 100 °C.
Tecnologia
Il freno al vapore a due strati è composto da poliammide a diffusione variabile con tessuto in poliestere stabilizzato.
Per uso universale
- Tetti, pareti e pavimenti
- Ristrutturazione di vecchi edifici dall'esterno (lavorazioni di strati superiori e substrati)
- Nuovi edifici umidi (con ventilazione adeguata)
Risparmio di tempo e di costi
- Griglia di riferimento per una posa facile e veloce (10 x 10 cm)
- Molto robusto e resistente alle lacerazioni grazie al supporto in tessuto non-tessuto in poliestere
I nostri prodotti recanti etichetta EMICODE sono a basse emissioni/basso contenuto di sostanze nocive. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Per la posa di questo prodotto, si prega di seguire le istruzioni di posa e fare riferimento alle normative vigenti.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Istruzioni di posa per l'isolamento tra travetti
- Posare WÜTOP Thermo Vario SD sul lato caldo dell'isolante termico, fissandolo tramite una graffatrice (graffatrice a martello art. n. 0714854, 0714811 o graffatrice manuale art. n. 0714834). Bloccarlo infine con dei listelli.
- Il lato liscio deve sempre essere rivolto verso l'operatore che esegue la posa.
- I sormonti verticali devono sempre essere eseguiti su un travetto.
- Garantire un sormonto adeguato: Sormonto orizzontale: minimo 10 cm (linee di riferimento), sormonto verticale: circa 20 cm.
- Si raccomanda di sigillare ermeticamente tutti i sormonti e i punti di fissaggio con un nastro adesivo adeguato (art. n. 0992700050).
- Per un raccordo a tenuta ermetica sulla muratura, incollare il telo con adesivo sigillante WÜTOP (art. n. 0893700100, 0893700110) e, se necessario, fissare con un listello.
- Prestare attenzione a non danneggiare la membrana in fase di posa.
- Prima del fissaggio del rivestimento interno (cartongesso, pannelli in legno ecc.), verificare nuovamente che il freno al vapore sia stato correttamente installato e, se necessario, correggere l'installazione.
Istruzioni di posa per l'isolamento sopra le travi
- WÜTOP Thermo Vario SD è ideale per l'uso come freno al vapore con isolamento sopra le travi.
- Installazione: Stessa procedura dell'isolamento tra le travi.
- Importante: Esposizione alle intemperie per max. 3 mesi.
Istruzioni di posa per la ristrutturazione dei vecchi edifici
- Gli oggetti appuntiti (ad es. i chiodi) che sporgono dal rivestimento interno sulla zona delle travi devono essere rimossi per evitare di danneggiare il freno al vapore.
- WÜTOP Thermo Vario SD deve essere posato sopra le travi dall'esterno con il tessuto non tessuto rivolto verso l'interno della camera. Installare con il lato liscio orientato verso l'esterno.
- Tutti i sormonti e le aperture devono essere sigillati ermeticamente con apposito nastro adesivo (Eurasol, art. n. 0992700050).
- Raccomandazioni: Fissare WÜTOP Thermo Vario SD alle travi con dei listelli.
- Incollare i raccordi sulla grondaia e sulla muratura con l'adesivo sigillante WÜTOP (art. n. 08937001). Si raccomanda un ulteriore fissaggio meccanico con dei listelli.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.