Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP® Thermo Vario SD

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP® Thermo Vario SD

Freno al vapore a diffusione variabile che sfrutta i vantaggi della tecnologia poliestere

  • Peso per m²: 100 g
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Larghezza rotolo: 1,5 m
  • Superficie: 75 m²
  • Numero rotoli per pallet: 30 PZ
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 100 °C
  • Spessore: 0,4 mm
  • Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: E, d2 - Normalmente infiammabile / conforme alla norma DIN EN 13501
  • Resistente alla penetrazione dell'acqua: W1
  • Resistenza alla lacerazione (longitudinale): 59 N
  • Resistenza alla lacerazione (trasversale): 65 N
  • Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm: 180 N
  • Resistenza alla trazione trasversale su 50mm: 140 N
  • Colore: Bianco, Trasparente
  • Condizioni per spessore strato d'aria min/max equivalente alla diffusione del vapore acqueo: 0,18-20 m / in conformità a DIN ISO 12572
  • Larghezza: 1,5 m
  • Sostenibilità: Basse emissioni/basso inquinamento
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Freno al vapore WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2

Freno al vapore WÜTOP® DB 2

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP>

Nastro sigillante adesivo EURASOL®

Adesivo per teli WÜTOP<SUP>®</SUP> A norma DIN 4108-7/SIA 180

Adesivo per teli WÜTOP® A norma DIN 4108-7/SIA 180

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>® </SUP>P

Nastro sigillante adesivo EURASOL® P

Barriera al vapore in PE

Barriera al vapore in PE

Schermo freno al vapore  WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 5 - 150

Schermo freno al vapore WÜTOP® DB 5 - 150

Schermo freno al vapore  WÜTOP<SUP>®</SUP> DB4 - 220

Schermo freno al vapore WÜTOP® DB4 - 220

Telo da sottotetto WÜTOP<SUP>®</SUP> 95

Telo da sottotetto WÜTOP® 95

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Freno al vapore WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 20

Freno al vapore WÜTOP® DB 20

Nastro guarnizione punto chiodo EURASOL<SUP>®</SUP> PE

Nastro guarnizione punto chiodo EURASOL® PE

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS

Nastro sigillante adesivo EURASOL® PLUS

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP> MAX

Nastro sigillante adesivo EURASOL® MAX

JAMO<SUP>®</SUP>plus Vite per fissaggio distanziato legno/legno

JAMO®plus Vite per fissaggio distanziato legno/legno

Membrana WÜTOP<SUP>® </SUP>, facciata isolata per costruzioni di facciate a prova di vento e pioggia

Membrana WÜTOP® , facciata isolata per costruzioni di facciate a prova di vento e pioggia

Freno al vapore WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 3

Freno al vapore WÜTOP® DB 3

Teli da sottotetto WÜTOP<SUP>®</SUP> Thermo ND Plus

Teli da sottotetto WÜTOP® Thermo ND Plus

Nastro di fissaggio con membrana traspirante EURADOP<SUP>®</SUP>

Nastro di fissaggio con membrana traspirante EURADOP®

Freno al vapore WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 20 risanamento 2SK

Freno al vapore WÜTOP® DB 20 risanamento 2SK

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP> DUS

Nastro sigillante adesivo EURASOL® DUS

Schermo freno al vapore  ROOF VAPO SL 170

Schermo freno al vapore ROOF VAPO SL 170

Rotolo per colmo e displuvio WÜTOP<SUP>®</SUP> Roll Ridge Con strisce adesive in butile

Rotolo per colmo e displuvio WÜTOP® Roll Ridge Con strisce adesive in butile

Isolante termoriflettente  WÜTOP® MULTITERMICO

Isolante termoriflettente WÜTOP® MULTITERMICO

Raccordo sigillante

Raccordo sigillante

Barriera al vapore rinforzata WÜTOP DS 100

Barriera al vapore rinforzata WÜTOP DS 100

Nastro sigillante Flexband Vario interno

Nastro sigillante Flexband Vario interno

Telo di copertura/lavori edili

Telo di copertura/lavori edili

Pellicola sigillante universale per la posa dei serramenti Euraseal U-100

Pellicola sigillante universale per la posa dei serramenti Euraseal U-100

Membrana traspirante  WÜTOP<SUP>®</SUP> FACCIATA 210 2SK

Membrana traspirante WÜTOP® FACCIATA 210 2SK

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Disco diamantato FIREBLADE

Disco diamantato FIREBLADE

Vite per cartongesso con filettatura doppia, nastrata

Vite per cartongesso con filettatura doppia, nastrata

Nastro sigillante per serramenti Pellicola FLEXBAND AKTIV

Nastro sigillante per serramenti Pellicola FLEXBAND AKTIV

Vite truciolare zincata gialla WÜPOFAST<SUP>®</SUP> Acciaio, zincato, giallo, filetto parziale, testa piana svasata, PZ

Vite truciolare zincata gialla WÜPOFAST® Acciaio, zincato, giallo, filetto parziale, testa piana svasata, PZ

Membrana da sottotetto traspirante HPV TR2

Membrana da sottotetto traspirante HPV TR2

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Raccordo da 1 per utensili elettrici" con attacco quadro da 3/4 poll. e meccanismo di bloccaggio a sfera

Raccordo da 1 per utensili elettrici" con attacco quadro da 3/4 poll. e meccanismo di bloccaggio a sfera

Nastro butilico EURASOL<SUP>®</SUP> Flex

Nastro butilico EURASOL® Flex

Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa) grande

Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa) grande

Kit adattatore per filettature 4 pezzi

Kit adattatore per filettature 4 pezzi

Etichettatrice Brother P-Touch E550W

Etichettatrice Brother P-Touch E550W

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Punzonatrice Con tre punte da taglio per la punzonatura di fori

Punzonatrice Con tre punte da taglio per la punzonatura di fori

Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> Con filettatura Taptite 2000<SUP>® </SUP>, testa piana svasata con impronta esalobata

Vite autoformante GEFU® Con filettatura Taptite 2000® , testa piana svasata con impronta esalobata

Stucco per metallo liquido 2C FLM 50

Stucco per metallo liquido 2C FLM 50

Spesso acquistato insieme a
Supporto per carotatrice DS Comfort

Supporto per carotatrice DS Comfort

Kit tubo flessibile spiralato ad aria compressa in PU Serie 2000

Kit tubo flessibile spiralato ad aria compressa in PU Serie 2000

Avvolgicavo automatico di sicurezza EKA 13-S

Avvolgicavo automatico di sicurezza EKA 13-S

Raccordo diritto con filetto femmina

Raccordo diritto con filetto femmina

Scivolante per legno

Scivolante per legno

Raccordo intermedio con rubinetto a sfera

Raccordo intermedio con rubinetto a sfera

Carotatrice DS 350

Carotatrice DS 350

Corona diamantata per taglio a umido Longlife & Speed

Corona diamantata per taglio a umido Longlife & Speed

Scarico condensa

Scarico condensa

Ancorante a percussione W-ED/S

Ancorante a percussione W-ED/S

Raccordo a L a staffa

Raccordo a L a staffa

Staffa a parete per unità di preparazione per aria compressa misura 2

Staffa a parete per unità di preparazione per aria compressa misura 2

Avvolgitore per tubo aria compressa DSA-S, raccordo aria di sicurezza wSafe DSA-S con raccordo aria di sicurezza wSafe

Avvolgitore per tubo aria compressa DSA-S, raccordo aria di sicurezza wSafe DSA-S con raccordo aria di sicurezza wSafe

Tubo in alluminio

Tubo in alluminio

Kit di montaggio Per il montaggio degli anelli di raccolta dell'acqua sul supporto della carotatrice

Kit di montaggio Per il montaggio degli anelli di raccolta dell'acqua sul supporto della carotatrice

Spray per manutenzione

Spray per manutenzione

Raccordo a T intermedio

Raccordo a T intermedio

Raccordo a T con filetto femmina

Raccordo a T con filetto femmina

Anello raccogliacqua

Anello raccogliacqua

Unità di preparazione aria compressa misura 2, filtro regolatore

Unità di preparazione aria compressa misura 2, filtro regolatore

Utensile di espansione e marcatura con protezione per le mani

Utensile di espansione e marcatura con protezione per le mani

Collare

Collare

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Stadia con bolle

Stadia con bolle

Montante di estensione Per corone diamantate

Montante di estensione Per corone diamantate

Innesto di sicurezza pneumatico wSafe<SUP>®</SUP> 2000 Con filetto maschio

Innesto di sicurezza pneumatico wSafe® 2000 Con filetto maschio

Raccordo diritto intermedio

Raccordo diritto intermedio

Raccordo, anello di tenuta, altri

Raccordo, anello di tenuta, altri

Bottiglietta spray

Bottiglietta spray

Nipplo a innesto con attacco comfort serie 2000 Per tubi flessibili in PU Würth

Nipplo a innesto con attacco comfort serie 2000 Per tubi flessibili in PU Würth

Prolunga per punta a corona da 1 1/4 poll.

Prolunga per punta a corona da 1 1/4 poll.

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rotoli carta

Rotoli carta

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S