Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa a candela HPC Speedcut 4.0-Universal, DIN 6527L, lunga, optional, quattro taglienti, passo differenziato
Per applicazioni universali: finitura, sgrossatura e sgrossatura a macchina con un unico utensile. Il passo differenziato garantisce un funzionamento regolare a bassa vibrazione e un'eccellente qualità della superficie.
- Codice prodotto: 8417
- Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso
- Normative: DIN 6527
- Lunghezza struttura: Lungo
- Forma gambo: DIN 6535-HB cilindrico
- Materiale di taglio: SC
- Superficie: TWINDUR
- Mandata refrigerante: Esterno
- Angolo di torsione: 35-38°
- Numero taglienti: 4 PZ
- Tolleranza diametro tagliente: h10
- Tolleranza diametro gambo: h6
- Materiale del sottogruppo: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati < 1000 N/mm², Acciai temprati legati < 1000 N/mm², Acciai da nitrurazione < 1300 N/mm², Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Acciai inossidabili < 850 N/mm², Acciai inossidabili > 850 N/mm², Titanio, Leghe di titanio, Acciai > 45 HRC, rame, Ottone, Alluminio
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





























Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.