Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa a candela SC-HPC/MTC DIN6527L Z3-4 HB
Particularly suitable for machining austenitic stainless steels: Finishing, rough finishing and rough machining with one tool. Uneven angle of twist gradient produces smooth, low-vibration running and excellent surface quality.
- Codice prodotto: 8747
- Materiale da lavorare: Acciaio, Acciaio inossidabile, Titanio, Alluminio, GRP
- Diametro: 20 mm
- Diametro codolo: 20 mm
- Normative: DIN 6527
- Lunghezza struttura: Lungo
- Forma gambo: DIN 6535-HB cilindrico
- Materiale di taglio: SC
- Superficie: ULTRADUR
- Mandata refrigerante: Esterno
- Angolo di torsione: 39-42°
- Lunghezza: 104 mm
- Lunghezza tagliente: 38 mm
- Numero taglienti: 4 PZ
- Smusso angolo: 0,35 mm
- Tolleranza diametro tagliente: h10
- Tolleranza diametro gambo: h6
- Materiale del sottogruppo: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati < 1000 N/mm², Acciai temprati legati < 1000 N/mm², Acciai da nitrurazione < 1300 N/mm², Acciai inossidabili < 850 N/mm², Acciai inossidabili > 850 N/mm², Titanio, Leghe di titanio, Alluminio, FRP
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




























Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.