Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa integrale HSCo8, DIN 844K, corta, taglio al centro
Ampia gamma di applicazioni per materiali a bassa resistenza, ma anche per materiali difficili da lavorare, inclusi quelli ad alta resistenza, ad es. acciai da costruzione fino agli acciai per utensili. Adatta anche per metalli non ferrosi, leghe di nichel e cobalto, titanio e leghe di titanio.
- Codice prodotto: 1816
- Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Rame, Ottone, Plastica
- Normative: DIN 844
- Lunghezza struttura: Corto
- Forma gambo: DIN 1835-B cilindrico
- Materiale di taglio: HSCo8
- Superficie: Base
- Mandata refrigerante: Esterno
- Angolo di torsione: 30°
- Tolleranza diametro tagliente: k10
- Tolleranza diametro gambo: h6
- Materiale del sottogruppo: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati < 1000 N/mm², Acciai temprati legati < 1000 N/mm², Acciai da nitrurazione < 1300 N/mm², Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Acciai inossidabili < 850 N/mm², Acciai inossidabili > 850 N/mm², Titanio, Leghe di titanio, rame, Ottone, Plastica
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





















Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.