Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa a filo per legno Con cuscinetto a sfera
Utensili da fresatura di precisione per macchine fresatrici manuali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Elevata stabilità e concentricità, contorni precisi e lunga durata grazie all'acciaio di alta qualità e carburo metallico resistente all'usura in cui è realizzata la fresa.
- La brasatura ad alta resistenza delle punte in carburo metallico assicura un funzionamento impeccabile, privo di rischi.
- Le frese possono essere riposte in modo sicuro nella confezione riutilizzabile fornita.
- Con punte in carburo metallico
- A due taglienti
- Per la rotazione in senso orario
- Per l'avanzamento manuale
- Design: con punta in carburo metallico
- Cuscinetto a sfera: diametro 12,7 mm
Per giunzioni e tagli a filo con anello di arresto nel legno tenero e duro e materiali in lamine.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.