Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa integrale cilindrica frontale serie corta, tagliente al centro, DIN 844K
Adatta per lavorazione di acciai di media ed alta resistenza fino a 1.200 N/mm², (acciai da costruzione, acciai da cementazione, acciai da bonifica); materiali non ferrosi, acciai inossidabili, acciai resistenti agli acidi, con elevata potenza di fresatura e con una finitura della superficie ottimale. Consigliata fresatura concorde.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rivestimento TiAlN
- Prestazioni più elevate
- Maggiore durata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.