Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa cilindrica HM per legno BG-Test 142 - 003
Fresa di precisione per elettrofresatrici ed elettrorefilatori a mano
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A due taglienti
Gambo cilindrico
Rotazione destrorsa
Sicurezza ed affidabilità
- le frese sono provviste di un robusto supporto in acciaio per garantire un’elevata resistenza agli urti
- l’angolo d’intersezione inclinato consente un taglio pulito e preciso, nonchè un rapido scarico dei trucioli
- il cuscinetto a sfere impedisce di dannegiare il materiale durante ogni fase di avanzamento della fresa
- il robusto gambo rettificato con estrema precisione garantisce la massima sicurezza ed evita sovraccarichi al motore della fresatrice dovuti allo sbilanciamento
L’impiego di materie prime di ottima qualità costituisce la base per realizzare frese ad elevatissimo rendimento. I criteri d’impiego delle frese si differenziano a seconda del materiale che deve essere lavorato
Le frese Würth sono in possesso di queste caratteristiche e portano il marchio BG-Test che è il riconoscimento per la massima sicurezza e qualità
BG-Test
L’Associazione Artigiani della Repubblica Federale Tedesca ha emanato severe norme per la prevenzione degli infortuni che possono essere riassunte come segue:
- profondità di passata max. 11 mm
- stretto scarico dei trucioli
- svasatura rotonda
- nessun contraccolpo durante il funzionamento
La fresa in Hartmetall si utilizzano prevalentemente per lavori particolarmente impegnativi o comunque dove si effettuano lavorazioni continuative. Sono ideali per legni duri, truciolare, compensato multistrato, bilaminato e materiali sintetici (formica, plexiglass ecc.).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.