Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa per arrotondamento per legno Con cuscinetto a sfera
Per arrotondamento e profilatura con anello distanziatore in legno morbido e duro e materiali laminati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata stabilità e concentricità, contorni precisi e lunga durata
In acciaio Premium e carburo metallico resistente all'usura
Lavoro sicuro e impeccabile
Grazie alla brasatura ad alta resistenza dei taglienti in carburo metallico
Stoccaggio sicuro delle frese
Grazie al contenitore riutilizzabile in dotazione
Versione
- Diam. 4-8 mm: carburo metallico pieno
- Diam. 10-20 mm: con punta in carburo metallico
Cuscinetto a sfere
Diametro: 12,7 mm e 9,53 mm
Per elettrofresatrici manuali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.