Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fresa concava per legno Con cuscinetto a sfera
Fresa concava per legno  Con cuscinetto a sfera - 1
Fresa concava per legno  Con cuscinetto a sfera - 2
Fresa concava per legno  Con cuscinetto a sfera - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresa concava per legno Con cuscinetto a sfera

Utensili da fresatura di precisione per macchine fresatrici manuali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Elevata stabilità e concentricità, contorni precisi e lunga durata grazie all'acciaio di alta qualità e carburo metallico resistente all'usura in cui è realizzata la fresa.

  • La brasatura ad alta resistenza delle punte in carburo metallico assicura un funzionamento impeccabile, privo di rischi.

  • Le frese possono essere riposte in modo sicuro nella confezione riutilizzabile fornita.

  • Con punte in carburo metallico

  • A due taglienti

  • Per la rotazione in senso orario

  • Per l'avanzamento manuale

  • Design: con punta in carburo metallico

  • Cuscinetto a sfera: diametro 12,7 mm