Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta per fresa a becchi tondi
Utensili da fresatura di precisione per macchine fresatrici manuali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Le frese per legno Würth sono realizzate in acciaio di prima qualità e Hartmetall resistente all'usura, garantendo così un elevato livello di stabilità e di precisione di rotazione, contorni puliti e una lunga durata. La brasatura ad alta resistenza delle punte in Hartmetall assicura un funzionamento impeccabile, privo di rischi. Le frese possono essere immagazzinate in modo sicuro nella confezione riutilizzabile.
- Con punte TC
- A due taglienti
- Rotazione in senso orario
- Per l'avanzamento manuale
- Design: Con punte TC
Bordo interno e profilatura in legno tenero e duro e materiali in lamine.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.