Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di frese coniche per lamiera HSS AlTiN SMART STEP 3 pz
Fresa conica per lamiera ad alte prestazioni con esclusiva tecnologia SMART STEP, scanalatura elicoidale e rivestimento AlTiN per un utilizzo estremamente rapido, comodo e duraturo in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 4 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tecnologia SMART STEP
- Foratura a punti fino a 3 volte più veloce rispetto alle tradizionali frese coniche per lamiera
- Durata fino al 50% più lunga rispetto alle frese coniche per lamiera tradizionali
- Foratura notevolmente più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle tradizionali frese coniche per lamiera
- Consente di evitare la pre-foratura, per una foratura precisa senza scentratura
- Comodità per foratura o ingrandimento di fori esistenti senza fasi intermedie
- Foratura senza sbavature e senza deformazione della lamiera
- Fori circolari precisi
Scanalatura elicoidale con rettifica profonda
Eccellente rimozione dei trucioli
Scorrimento laser nella scanalatura
Facile lettura del diametro del foro durante il processo di foratura
Rivestimento antiusura multistrato AlTiN
- Resistenza estrema alle alte temperature, fino a 1150 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3200 HV
- Struttura multistrato per una rimozione ottimale dei trucioli e proprietà di taglio migliorate (previene l'adesione del materiale)
Gambo a 3 lati
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protegge il mandrino da eventuali danni.
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Per sistema ORSY® cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, giunzioni ottimizzate e facile apertura
Disponibile in esclusiva da Würth
- Utensile universale per la foratura continua di grandi dimensioni della lamiera.
- Centraggio, perforazione di punti, foratura e sbavatura di lamiere, tubi e profili in un'unica operazione, per l'uso su trapani manuali e attrezzature fisse.
- Ideale per l'utilizzo nel settore dell'elettronica, impianti idraulici e di riscaldamento, officine automobilistiche, ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici o costruzione di contenitori e progettazione di attrezzature.
- Il raffreddamento non è assolutamente necessario, ma estende la durata in misura significativa.
- Rispettare la tabella del numero di giri
- Non spingere durante la foratura. La fresa conica per lamiera si ritrae automaticamente nella lamiera.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.