Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa conica per lamiera HSS AlTiN SMART STEP
Fresa conica per lamiera ad alte prestazioni con esclusiva tecnologia SMART STEP, scanalatura elicoidale e rivestimento AlTiN per un utilizzo estremamente rapido, comodo e duraturo in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 4 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tecnologia SMART STEP
- Foratura a punti fino a 3 volte più veloce rispetto alle tradizionali frese coniche per lamiera
- Durata fino al 50% più lunga rispetto alle frese coniche per lamiera tradizionali
- Sforzo nettamente inferiore durante la foratura rispetto alle frese coniche per lamiera tradizionali
- Elimina la preforatura, per una foratura precisa senza scentratura.
- Comodità per foratura o allargamento di fori esistenti senza fasi intermedie
- Foratura priva di sbavature e deformazioni della lamiera
- Fori circolari precisi
Scanalatura a spirale con molatura profonda
Eccellente evacuazione del truciolo
Incisione a laser nella scanalatura
Facile lettura del diametro del foro durante il processo di foratura
Rivestimento antiusura multistrato AlTiN
- Resistenza estrema alle alte temperature, fino a 1.150 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3200 HV
- Struttura multistrato per una rimozione ottimale dei trucioli e proprietà di taglio migliorate (previene l'adesione del materiale)
Gambo a 3 lati
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Esclusiva Würth
- Utensile universale per la foratura continua di grandi dimensioni della lamiera.
- Centraggio, perforazione di punti, foratura e sbavatura di lamiere, tubi e profili in un'unica operazione, per l'uso su trapani manuali e attrezzature fisse.
- Ideale per l'utilizzo nel settore dell'elettronica, impianti idraulici e di riscaldamento, officine automobilistiche, ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici o costruzione di contenitori e progettazione di attrezzature.
- Il raffreddamento non è assolutamente necessario, ma estende la durata in misura significativa.
- Rispettare la tabella del numero di giri
- Non spingere durante la foratura. La fresa conica per lamiera si ritrae automaticamente nella lamiera.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.