Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di frese coniche per lamiera HSS SMART STEP 3 pz
Fresa conica per lamiera con esclusiva tecnologia SMART STEP e scanalatura elicoidale per un utilizzo estremamente rapido, comodo e preciso in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 4 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tecnologia SMART STEP
- Foratura a punti fino a 3 volte più veloce rispetto alle tradizionali frese coniche per lamiera
- Durata fino al 50% più lunga rispetto alle frese coniche per lamiera tradizionali
- Foratura notevolmente più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle tradizionali frese coniche per lamiera
- Consente di evitare la pre-foratura, per una foratura precisa senza scentratura
- Comodità per foratura o ingrandimento di fori esistenti senza fasi intermedie
- Foratura senza sbavature e senza deformazione della lamiera
- Fori circolari precisi
Scanalatura elicoidale con rettifica profonda
Eccellente rimozione dei trucioli
Incisione a laser nella scanalatura
Facile lettura del diametro del foro durante il processo di foratura
Gambo a 3 lati piatti
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protegge il mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, cerniera ottimizzata e facile apertura
Un'esclusiva Würth
- Utensile universale per la foratura continua di grandi dimensioni della lamiera.
- Centraggio, perforazione di punti, foratura e sbavatura di lamiere, tubi e profili in un'unica operazione, per l'uso su trapani manuali e attrezzature fisse.
- Ideale per l'utilizzo nel settore dell'elettronica, impianti idraulici e di riscaldamento, officine automobilistiche, ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici o costruzione di contenitori e progettazione di attrezzature.
- Assicurarsi che ci sia sempre abbastanza refrigerante/lubrificante.
- Rispettare la tabella del numero di giri
- Non spingere durante la foratura. La fresa conica per lamiera si ritrae automaticamente nella lamiera.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.