Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fresa conica per lamiera HSS SMART STEP
Fresa conica per lamiera HSS SMART STEP - 1
Fresa conica per lamiera HSS SMART STEP - 2
Fresa conica per lamiera HSS SMART STEP - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresa conica per lamiera HSS SMART STEP

Fresa conica per lamiera con esclusiva tecnologia SMART STEP e scanalatura elicoidale per un utilizzo estremamente rapido, comodo e preciso in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 4 mm.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tecnologia SMART STEP


  • Foratura a punti fino a 3 volte più veloce rispetto alle tradizionali frese coniche per lamiera

  • Durata fino al 50% più lunga rispetto alle frese coniche per lamiera tradizionali

  • Sforzo nettamente inferiore durante la foratura rispetto alle frese coniche per lamiera tradizionali

  • Elimina la preforatura, per una foratura precisa senza scentratura.

  • Comodità per foratura o allargamento di fori esistenti senza fasi intermedie

  • Foratura priva di sbavature e deformazioni della lamiera

  • Fori circolari precisi


Scanalatura a spirale con molatura profonda


Eccellente evacuazione del truciolo



Incisione a laser nella scanalatura


Facile lettura del diametro del foro durante il processo di foratura



Gambo a 3 lati


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino


Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile



Esclusiva Würth