Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa integrale HPT HSCo-PM, corta, quattro lame, taglio al centro, DIN 844K
Realizzata in materiale metallurgico a polvere per applicazioni in condizioni di taglio estreme o per una lunga durata dell'utensile. Ampia gamma di applicazioni per materiali da media ad alta resistenza (ca 900-1.400 N/mm²), ad es. acciai cementati, acciai temprati, acciai per utensili (legati/temprati), metalli non ferrosi, materiali altamente resistenti al calore, ghisa e leghe pressofuse.
- Codice prodotto: 2017
- Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio
- Normative: DIN 844
- Lunghezza struttura: Corto
- Forma gambo: DIN 1835-B cilindrico
- Materiale di taglio: HSCo-PM
- Superficie: TiAlN
- Mandata refrigerante: Esterno
- Angolo di torsione: 30°
- Tolleranza diametro tagliente: k12
- Tolleranza diametro gambo: h6
- Materiale del sottogruppo: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati < 1000 N/mm², Acciai temprati legati < 1000 N/mm², Acciai da nitrurazione < 1300 N/mm², Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Acciai inossidabili < 850 N/mm², Acciai inossidabili > 850 N/mm², Titanio, Leghe di titanio
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



















Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.