Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa a codolo STC+ Turbo-Twister-Uni, cinque taglienti, spirale differenziata, 4xD
Utensile ad alte prestazioni per fresatura trocoidale statica e dinamica, e bordatura. Per la fresatura di sgrossatura e finitura di quasi tutti i materiali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Un singolo utensile per qualunque materiale
Processo di lavorazione a macchina potente per tutte le esigenze applicative
- Trucioli corti grazie a diversi formatrucioli e angolo di torsione estremamente preciso rispetto alla geometria / angolo dell'elica, con regolazione di precisione in base alla geometria dell'utensile
- La corona estremamente robusta riduce notevolmente le vibrazioni e il rischio di rottura dell'utensile
Facile da usare in quasi tutti i moderni processi di produzione CNC
Ampia gamma di valori di taglio
Lunga durata, grazie al nuovissimo rivestimento SUPRADUR
- Rivestimento speciale, estremamente resistente, per un'ampia gamma di applicazioni
- La resistenza ottimale alle variazioni di temperatura incrementa l'affidabilità del processo anche nelle condizioni più gravose
- Ideale per la lavorazione a secco e a umido di quasi tutti i materiali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.