Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fresa per scanalatura a V HM per legno BG-Test 142 - 003
Fresa per scanalatura a V HM per legno BG-Test 142 - 003 - 1
Fresa per scanalatura a V HM per legno BG-Test 142 - 003 - 2
Fresa per scanalatura a V HM per legno BG-Test 142 - 003 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresa per scanalatura a V HM per legno BG-Test 142 - 003

Frese di precisione per elettrofresatrici ed elettrorefilatori a mano

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
A due taglienti



Gambo cilindrico



Rotazione destrorsa



Sicurezza ed affidabili


  • Le frese sono provviste di un robusto supporto in acciaio per garantire un’elevata resistenza agli urti

  • L’angolo d’intersezione inclinato consente un taglio pulito e preciso, nonchè un rapido scarico dei trucioli

  • Il cuscinetto a sfere impedisce di dannegiare il materiale durante ogni fase di avanzamento della fresa

  • Il robusto gambo rettificato con estrema precisione garantisce la massima sicurezza ed evita sovraccarichi al motore della fresatrice dovuti allo sbilanciamento


L’impiego di materie prime di ottima qualità costituisce la base per realizzare frese ad elevatissimo rendimento. I criteri d’impiego delle frese si differenziano a seconda del materiale che deve essere lavorato



Le frese Würth sono in possesso di queste caratteristiche e portano il marchio BG-Test che è il riconoscimento per la massima sicurezza e qualità



BG-Test


L’Associazione Artigiani della Repubblica Federale Tedesca ha emanato severe norme per la prevenzione degli infortuni che possono essere riassunte come segue:


  • profondità di passata max. 11 mm

  • stretto scarico dei trucioli

  • svasatura rotonda

  • nessun contraccolpo durante il funzionamento