Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa per legno e cartongesso
Utensili da fresatura di precisione per macchine fresatrici manuali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Le frese per legno Würth sono realizzate in acciaio di prima qualità e carburo metallico resistente all'usura, garantendo così un elevato livello di stabilità e di precisione di rotazione, contorni puliti e una lunga durata. La brasatura ad alta resistenza delle punte in carburo assicura un funzionamento impeccabile, privo di rischi. Le frese possono essere immagazzinate in modo sicuro nella confezione riutilizzabile.
- Con punte TC
- A due taglienti
- Rotazione in senso orario
- Per l'avanzamento manuale
- Design: Con punte TC
Scanalature a V per cartongesso pieghevole.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.