Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Frese per legno Utensile da taglio per scanalatura con punta di taglio
Frese per legno Utensile da taglio per scanalatura con punta di taglio - 1
Frese per legno Utensile da taglio per scanalatura con punta di taglio - 2
Frese per legno Utensile da taglio per scanalatura con punta di taglio - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Frese per legno Utensile da taglio per scanalatura con punta di taglio

Utensili da fresatura di precisione per macchine fresatrici manuali

  • Diametro albero: 8 mm
  • Per tipo macchina: Elettrofresatrice manuale
  • Materiale del tagliente: Carburo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro Lunghezza utile Lunghezza Diametro albero Numero UI
Prezzo/UI
0612011120
12 mm 20 mm 60 mm 8 mm
1 pz.
0612011140
14 mm 20 mm 60 mm 8 mm
1 pz.
0612011100
10 mm 20 mm 60 mm 8 mm
1 pz.
0612011180
18 mm 20 mm 60 mm 8 mm
1 pz.
0612011160
16 mm 20 mm 60 mm 8 mm
1 pz.
0612011200
20 mm 20 mm 60 mm 8 mm
1 pz.
0612011040
4 mm 10 mm 45 mm 8 mm
1 pz.
0612011060
6 mm 14 mm 55 mm 8 mm
1 pz.
0612011080
8 mm 20 mm 55 mm 8 mm
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
Gli utensili da taglio Würth per legno sono di prima classe in acciaio resistente all'usura e carburo, garantendo così un elevato livello di stabilità e di precisione di rotazione, contorni puliti e una lunga durata. La brasatura ad alta resistenza delle punte in carburo assicura un funzionamento impeccabile, privo di rischi. Le frese possono essere immagazzinate in modo sicuro nella confezione riutilizzabile.



  • Con taglienti TC

  • A due taglienti

  • Rotazione in senso orario

  • Per l'avanzamento manuale


Esecuzione


  • ∅ D 4–8 mm: TC piena

  • ∅ D 10-20 mm: Con punte TC