Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fresa per scanalature

Fresa professionale per scanalature legno

Würth propone ai professionisti e agli artigiani che lavorano in officina una selezione di prodotti più che completa, che include tutto quello che serve per effettuare una fresatura a regola d’arte. È possibile acquistare ogni tipologia di fresa per eseguire delle scanalature sul legno in pochi e semplici passaggi. Tutte le nostre referenze si distinguono non solo per i materiali certificati di ottima qualità, ma anche per il design progettato in ogni minimo dettaglio, che permette di intervenire minuziosamente e con grande precisione su qualsiasi tipologia di legno, anche su quelli particolarmente duri e impegnativi. In particolare, puoi acquistare sul negozio online la fresa concava, un utensile di precisione per macchine fresatrici manuali, ideale per il bordo interno, per la profilatura in legno tenero e duro e per i materiali in lamine. Le frese per legno di Würth sono realizzate in acciaio di prima qualità e Hartmetall resistente all'usura, garantendo così un elevato livello di stabilità e di precisione di rotazione, contorni puliti e una lunga durata. La brasatura ad alta resistenza delle punte in Hartmetall assicura inoltre un funzionamento impeccabile e privo di rischi. Ogni fresa per trapano da scanalatura presente sul nostro catalogo online ti consente di raggiungere un’elevata velocità, un elemento che comporta una notevole ottimizzazione delle tempistiche di lavoro. È disponibile per l’acquisto anche il modello con cuscinetto a sfere a due taglienti e con punte TC, che è ideale per effettuare la profilatura dei bordi in legno tenero e duro e per i materiali in lamine. Sul nostro store online puoi acquistare gli utensili perfetti e di elevata qualità per lavorare ogni tipo di legno a regola d’arte e in maniera molto accurata, ottenendo sempre risultati di alto livello. I professionisti e gli artigiani che sono alla ricerca delle migliori frese per legno per scanalature trovano sullo shop di Würth un valido punto di riferimento per l’acquisto di tutte le componenti professionali. Scegli di lavorare in cantiere solo con delle soluzioni che siano altamente performanti, resistenti e di elevata qualità: Würth ha tutto quello che ti serve. Una volta finalizzato il check-out riceverai la merce nel giro di 24/48 ore presso l’indirizzo indicato, con la certezza di avere sempre al tuo fianco un servizio di assistenza tecnica pronto a rispondere a ogni dubbio o domanda.