Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fresa per smussi

Fresa per arrotondare il legno: l'ideale per uno smusso uniforme e senza imprecisioni

I professionisti e gli artigiani che intendono acquistare una fresa per arrotondare il legno trovano sullo store online di Würth una selezione accurata e molto completa di utensili per tornitura e fresatura. È presente, infatti, un’intera sezione dedicata esclusivamente alle frese specifiche per il legno che include delle referenze altamente performanti e di qualità che garantiscono un risultato pulito e senza imprecisioni per tutte le tipologie di attività. I falegnami e gli artigiani possono acquistare dei prodotti indispensabili per le lavorazioni, costituiti da materiali solidi e resistenti grazie ai quali è possibile svolgere con facilità ogni tipo di intervento sul legno, anche su quelli particolarmente duri. Le nostre frese per arrotondare i bordi sono ideali per effettuare degli smussi nel legno sia tenero che duro, così come sui materiali in lamine. Nello specifico, sono particolarmente indicate per ottenere degli smussi a disegno, per l’eliminazione di spigoli vivi e di bave o per la preparazione di superfici per saldature. Le referenze con cuscinetto a sfere disponibili sul catalogo online di Würth sono costruite in acciaio di prima classe e in hartmetall resistente all'usura, garantendo così un elevato livello di stabilità e di precisione di rotazione, contorni puliti e una lunga durata nel tempo. In più, la brasatura ad alta resistenza dei taglienti in hartmetall assicura un funzionamento impeccabile e privo di rischi, rispettando sempre la sicurezza per l’operatore. Ogni fresa per smussi Würth viene fornita in una pratica confezione riutilizzabile, che comporta un sicuro stoccaggio sia a lavoro terminato che in caso di trasferte al di fuori dell’officina. I prodotti della gamma dedicata esclusivamente ai falegnami e agli artigiani ti permettono di smussare gli angoli in maniera rapida, comoda e veloce. Il design specifico con punte TC a due taglienti è progettato nei minimi dettagli. Ogni fresa a smussare ti consente pertanto di raggiungere un’elevata velocità di taglio, elemento che comporta una notevole ottimizzazione delle tempistiche di lavoro. Sul nostro store online puoi acquistare gli utensili perfetti e di elevata qualità per lavorare ogni tipo di legno a regola d’arte e in maniera molto precisa, ottenendo sempre risultati di alto livello. I professionisti e gli artigiani che sono alla ricerca delle migliori frese per smussatura trovano sullo shop di Würth un valido punto di riferimento per l’acquisto di tutte le componenti professionali.