Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fresa a sgrossare in metallo duro integrale 30°, DIN 6527L, lunga

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresa a sgrossare in metallo duro integrale 30°, DIN 6527L, lunga

Con gambo rinforzato. Gamma universale di applicazioni per materiali a media e ad alta resistenza (circa 900-1.400 N/mm²). Ad esempio, acciai cementati, acciai temprati, acciaio per utensili (legato/temprato), metalli non ferrosi, materiali altamente resistenti al calore, ghisa e leghe da fusione.

  • Codice prodotto: 7027
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Rame, Ottone, Alluminio
  • Forma gambo: DIN 6535-HB cilindrico
  • Normative: DIN 6527
  • Lunghezza struttura: Lungo
  • Materiale di taglio: SC
  • Superficie: TiAlN
  • Mandata refrigerante: Esterno
  • Angolo di torsione: 30°
  • Tolleranza diametro tagliente: h10
  • Tolleranza diametro gambo: h6
  • Materiale del sottogruppo: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati < 1000 N/mm², Acciai temprati legati < 1000 N/mm², Acciai da nitrurazione < 1300 N/mm², Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Acciai inossidabili < 850 N/mm², Acciai inossidabili > 850 N/mm², rame, Ottone, Alluminio

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.