Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa per smussi a filo per legno Con cuscinetto a sfera
Per la lavorazione dei bordi per smussatura e fresatura a filo in legno morbido, legno duro e materiali laminati
- Diametro: 24 mm
- Lunghezza: 54 mm
- Lunghezza effettiva: 11 mm
- Smussatura: 45 Gradi
- Diametro codolo: 8 mm
- Materiale del tagliente: Carburo
- Per tipo macchina: Elettrofresatrice manuale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata stabilità e concentricità, contorni precisi e lunga durata
In acciaio Premium e carburo metallico resistente all'usura
Lavoro sicuro e impeccabile
Grazie alla brasatura ad alta resistenza dei taglienti in carburo metallico
Stoccaggio sicuro delle frese
Grazie al contenitore riutilizzabile in dotazione
Cuscinetto a sfere
Diametro 18,0 mm
Per elettrofresatrici manuali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.