Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa staccapunti Hartmetall integrale con tre taglienti
Rimozione dei punti di saldatura dalle carrozzerie dei veicoli, per lamiere in acciaio ad alta resistenza in tutti i tipi di veicoli, su montanti anteriori, centrali, pedane ecc.
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
Eccellente centratura della punta sulla saldatura
Geometria della punta ampia e robusta
Elevata durata
Innovativo rivestimento al Magma sulla punta
- Le punte staccapunti lunghe 80 mm e con codolo triangolare sono adatte solo per trapani dotati di mandrino a ganasce.
- L'estrema durezza del carburo solido lo rende particolarmente fragile e soggetto alla rottura se non maneggiato correttamente.
- Posizionare la punta con l'angolazione corretta. Posizionare la punta al centro e iniziare a forare, mantenendo una pressione di contatto uniforme.
- Si consiglia di mantenere una velocità di foratura costante, che non superi i 1800 giri/min.
- Evitare di: interrompere il processo di foratura, posizionare la punta con poca precisione, dare colpi al trapano da un lato, lasciarlo cadere.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.