Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fresa staccapunti per saldatura Per Spotle TH-902 HSCo Longlife
Fresa staccapunti per saldatura Per Spotle TH-902 HSCo Longlife - 1
Fresa staccapunti per saldatura Per Spotle TH-902 HSCo Longlife - 2
Fresa staccapunti per saldatura Per Spotle TH-902 HSCo Longlife - 3
Fresa staccapunti per saldatura Per Spotle TH-902 HSCo Longlife - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresa staccapunti per saldatura Per Spotle TH-902 HSCo Longlife

Fresa staccapunti per saldatura di estrema durata con rivestimento multistrato Magma per allentare i punti di saldatura con macchine pneumatiche Spotle TH-902 e T-575 su pannelli di carrozzeria ad alta resistenza fino a 1200 N/mm2 di veicoli di qualsiasi tipo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Speciale rivestimento multistrato Magma


  • Durata fino a 9 volte superiore rispetto alle frese staccapunti non rivestite

  • Durata fino a 2 volte superiore rispetto ai rivestimenti tradizionali (resistenti al calore fino a 800°), ad esempio TiN

  • Velocità di taglio fino al 50% superiore rispetto alle frese staccapunti non rivestite


Geometria della punta estremamente stabile per condizioni di fresatura difficili



Geometria della punta ottimizzata per una maggiore durata rispetto agli utensili da taglio tradizionali per saldatura a punti



Ottima centratura dell'utensile da taglio per la saldatura a punti e una fresatura precisa


Punto di centraggio 115°



Taglio senza sbavature


Angolo della punta di 180° in corrispondenza degli angoli di rifilatura