Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa staccapunti per saldatura Per utensili ad aria compressa in HSCo Longlife
Fresa staccapunti di estrema durata nel tempo con rivestimento multistrato Magma per allentare i punti di saldatura con macchine pneumatiche su pannelli di carrozzeria ad alta resistenza fino a 1200 N/mm2 di veicoli di qualsiasi tipo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Speciale rivestimento multistrato Magma
- Durata fino a 9 volte superiore rispetto alle frese staccapunti non rivestite
- Durata fino a 2 volte superiore rispetto ai rivestimenti tradizionali (resistenti al calore fino a 800 °C), ad esempio TiN
- Velocità di taglio fino al 50% maggiore rispetto alle frese staccapunti non rivestite
Geometria della punta estremamente stabile per condizioni di fresatura difficili
Geometria della punta ottimizzata per una maggiore durata rispetto alle frese staccapunti tradizionali
Eccellente centratura della fresa sul punto di saldatura e fresatura precisa
Punta di centraggio 115°
Fresatura priva di sbavature
Angolo al vertice di 180° in corrispondenza degli angoli di fresatura
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- Ideale per la foratura di carrozzeria/lamiere di acciaio ad alta resistenza <= 1200 N/mm2, ghisa, lamiere di acciaio inossidabile, ottone, alluminio, zinco, bronzo e rame e pannelli di plastica
- L'utensile da taglio per saldatura a punti lungo 44 mm, con diametro del codolo uniforme pari a 8 mm e una speciale superficie di serraggio è stato sviluppato per tutte le macchine pneumatiche convenzionali (ad esempio Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision, ecc.)
Assicurarsi che venga mantenuta una velocità di rotazione costante
Velocità di rotazione massima per lamiere in acciaio inox
- Max 1200 giri/min per∅ 6 mm
- Max 950 giri/min per∅ 8 mm
- Max 730 giri/min per∅ 10 mm
Massima velocità di rotazione per pannelli in acciaio/carrozzeria fino a 1200 N/mm2
- Max 1650 giri/min per∅ 6 mm
- Max 1200 giri/min per∅ 8-9 mm
- Max 950 giri/min per∅ 10 mm
Se possibile, utilizzare liquidi di raffreddamento e lubrificanti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.