Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa staccapunti per saldatura per utensili ad aria compressa HSCo
Fresa staccapunti standard economica per allentare i punti di saldatura con macchine pneumatiche su pannelli di carrozzeria tradizionali ad alta resistenza fino a 850 N/mm2 di veicoli di qualsiasi tipo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Geometria della punta estremamente stabile per condizioni di fresatura difficili
Geometria della punta ottimizzata per una maggiore durata rispetto alle frese staccapunti tradizionali
Eccellente centratura della fresa sul punto di saldatura e fresatura precisa
Punta di centraggio 115°
Fresatura priva di sbavature
Angolo al vertice di 180° in corrispondenza degli angoli di fresatura
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- Per la foratura di pezzi a parete sottile realizzati in lamiera di acciaio <= 850 N/mm2, fogli di ottone/alluminio/zinco/rame e pannelli di plastica
- L'utensile da taglio per saldatura a punti lungo 44 mm, con diametro del codolo uniforme pari a 8 mm e una speciale superficie di serraggio è stato sviluppato per tutte le macchine pneumatiche convenzionali (ad esempio Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision, ecc.). Un utensile da taglio per saldatura a punti separato (art. n. WÜRTH 0710 141 080) è richiesto solo per le unità TH-902 Spotle e per il modello precedente T-575.
- Assicurarsi che venga mantenuta una velocità di rotazione costante fino a max. 850 giri/min
- Se possibile, utilizzare liquidi di raffreddamento e lubrificanti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.