Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa staccapunti per saldatura per utensili ad aria compressa HSCo
Fresa staccapunti standard economica per allentare i punti di saldatura con macchine pneumatiche su pannelli di carrozzeria tradizionali ad alta resistenza fino a 850 N/mm2 di veicoli di qualsiasi tipo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Geometria della punta estremamente stabile per condizioni di fresatura difficili
Geometria della punta ottimizzata per una maggiore durata rispetto agli utensili da taglio tradizionali per saldatura a punti
Ottima centratura dell'utensile da taglio per la saldatura a punti e una fresatura precisa
Punto di centraggio 115°
Taglio senza sbavature
Angolo della punta di 180° in corrispondenza degli angoli di rifilatura
- Per la foratura di pezzi a parete sottile realizzati in lamiera di acciaio <= 850 N/mm2, fogli di ottone/alluminio/zinco/rame e pannelli di plastica
- L'utensile da taglio per saldatura a punti lungo 44 mm, con diametro del codolo uniforme pari a 8 mm e una speciale superficie di serraggio è stato sviluppato per tutte le macchine pneumatiche convenzionali (ad esempio Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision, ecc.). Un utensile da taglio per saldatura a punti separato (art. n. WÜRTH 0710 141 080) è richiesto solo per le unità TH-902 Spotle e per il modello precedente T-575.
- Assicurarsi che venga mantenuta una velocità di rotazione costante fino a max. 850 giri/min
- Se possibile, utilizzare liquidi di raffreddamento e lubrificanti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.