Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fresa staccapunti HSCo
Fresa staccapunti HSCo - 1
Fresa staccapunti HSCo - 2
Fresa staccapunti HSCo - 3
Fresa staccapunti HSCo - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresa staccapunti HSCo

Fresa staccapunti standard economica per allentare i punti di saldatura con trapani manuali su pannelli di carrozzeria tradizionali con resistenza fino a 850 N/mm² di veicoli di qualsiasi tipo.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Geometria della punta estremamente stabile per condizioni di foratura difficili con tutti i trapani manuali più comuni



Geometria della punta ottimizzata per una maggiore durata rispetto alle frese staccapunti tradizionali



Eccellente centratura della punta di saldatura e foratura precisa


Punta di centraggio 115°



Foratura priva di sbavature


Angolo al vertice di 180° in corrispondenza degli angoli di fresatura



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • Non utilizzare con macchine pneumatiche (ad es Trapano Vario, Spitznagel, ecc.)

  • Non usare con trapani dotati di mandrino a percussione o su alberini