Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa staccapunti a gradini HSCo
La soluzione perfetta con punta a gradino per l'allentamento sicuro dei punti di saldatura con trapani manuali su pannelli della carrozzeria tradizionali con resistenza fino a 850 N/mm2 senza correre il rischio di forare il secondo pannello. Adatto per tutti i tipi di veicoli.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il gradino sulla punta funge da fermo e indica all'utilizzatore la profondità di foratura precisa
Questo impedisce all'utilizzatore di forare accidentalmente la seconda lamiera del materiale
Se l'utilizzatore nota che il gradino tocca il metallo solo su un lato, significa che la foratura viene eseguita a un angolo.
Foratura a punti più rapida grazie al tagliente trasversale assottigliato
Rimozione rapida e precisa dei punti di saldatura durante la riparazione della carrozzeria di veicoli
Bulinatura non necessaria
Punta di centraggio fissa
Geometria della punta ottimizzata per una maggiore durata rispetto alle frese staccapunti tradizionali
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- Non utilizzare con macchine pneumatiche (ad es Trapano Vario, Spitznagel, ecc.)
- Non usare con trapani dotati di mandrino a percussione o su alberini
- Per la foratura di pezzi a parete sottile realizzati in lamiera di acciaio <= 850 N/mm2, fogli di ottone/alluminio/zinco/rame e pannelli di plastica
- Ideale per trapani con mandrino a 3 ganasce
- Assicurarsi che venga mantenuta una velocità di rotazione max. di 850 giri/min
- Se possibile, utilizzare liquidi di raffreddamento e lubrificanti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.