Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa staccapunti Hartmetall integrale con tre taglienti
Per la foratura e fresatura di saldature a punti su carrozzerie auto con piastre di acciaio ad alta resistenza in tutti i tipi di automobili, su montanti anteriori, centrali, pedane ecc.
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
Eccellente centratura della punta sul punto di saldatura
Geometria della punta ampia e robusta
Elevata durata
Innovativo rivestimento al Magma sulla punta
- Utilizzabile con dispositivi Spitznagel della ditta e con Vario-Drill di Wieländer & Schill e tutti i trapani con mandrino a tre ganasce.
- L'estrema durezza del carburo solido lo rende particolarmente fragile e soggetto alla rottura se non maneggiato correttamente.
- Posizionare la punta con l'angolazione corretta. Posizionare la punta al centro e iniziare a forare, mantenendo una pressione di contatto uniforme.
- Si consiglia di mantenere una velocità di foratura costante, che non superi i 1800 giri/min.
- Si deve evitare di: interrompere tagli, forzare la punta da trapano, dare contraccolpi sulla punta del trapano lateralmente e far cadere la punta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.