Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fresa staccapunti per saldatura per utensili ad aria compressa HSCo
Fresa staccapunti per saldatura per utensili ad aria compressa HSCo - 1
Fresa staccapunti per saldatura per utensili ad aria compressa HSCo - 2
Fresa staccapunti per saldatura per utensili ad aria compressa HSCo - 3
Fresa staccapunti per saldatura per utensili ad aria compressa HSCo - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresa staccapunti per saldatura per utensili ad aria compressa HSCo

Fresa staccapunti standard economica per allentare i punti di saldatura con macchine pneumatiche su pannelli di carrozzeria tradizionali ad alta resistenza fino a 850 N/mm2 di veicoli di qualsiasi tipo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Geometria della punta estremamente stabile per condizioni di fresatura difficili



Geometria della punta ottimizzata per una maggiore durata rispetto alle frese staccapunti tradizionali



Eccellente centratura della fresa sul punto di saldatura e fresatura precisa


Punta di centraggio 115°



Fresatura priva di sbavature


Angolo al vertice di 180° in corrispondenza degli angoli di fresatura



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile